Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriekletterhelm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480651
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480651
EAN/GTIN:
     4058546409364
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Bergsteigerhelm
Industriekletterhelm
Schale aus Lexan™ - extrem widerstandsfähig gegen Schlageinwirkungen<br> BOLT™ System - ermöglicht die Kompatibilität der Zubehöre mit einem einfachen und intuitiven Befestigungssystem. Umfangreiche Auswahl an BOLT™ Zubehören erhältlich<br> Sehr komfortables und einfach einstellbares Radratschen-System<br> Schauminnenschale versteift schrittweise bei Schlageinwirkung und verteilt so den Druck gleichmäßig über den ganzen Kopf unabhängig vom Aufschlagpunkt<br> Innenschale aus Schaum mit Innenpolster für zusätzlichen Tragekomfort<br> Atmungsaktives, waschbares und austauschbares Premium-Schweißband<br> Atmungsaktives, waschbares und austauschbares Ersatz-Innenpolster<br> Wird mit einem nach EN 12492 zertifizierten Kinnriemen ausgeliefert (Farbcode rot)<br> Erfüllt die Norm EN 12492<br> Kopfumfang: 52 - 68 cm
Weitere Informationen:
Belüftet / Unbelüftet:
belüftet
Farbe:
Blau
Inhalt:
1
Gewicht:
545 g kg
Weitere Suchbegriffe: Kletterhelm, industriehelm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.