| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932480663 Herst.-Nr.: 4932480663 EAN/GTIN: 4058546409487 |
| |
|
| | |
| BOLT™ Kopfschutz-System - gewährleistet die Kompatibilität einer großen Auswahl an Zubehör mit einem einfachen und intuitiven Befestigungssystem<br> Äußerst bequemes und leicht zu verstellendes Rad-Ratschen-Verstellsystem<br> Helmschale aus ABS für geringes Gewicht<br> 6-Punkt-Helmaufhängung für mehr Komfort<br> Austauschbares und komfortables Schweißband<br> Größe: 52 - 68 cm<br> Zertifiziert nach EN 397:2012 mit optionalen Anforderungen für Molten Metal, extreme Temperaturen -30 Grad, seitliche Verformung und elektrische Isolierung 440 V a.c. (elektrische Isolierung 440 V nach EN 397 nur bei der unbelüfteten Version)<br> Zertifiziert nach EN 50365:2002 Elektrische Klasse 0 für Anlagen mit Nennspannung bis 1000V Wechselstrom und 1500V Gleichstrom in belüfteter und unbelüfteter Ausführung Weitere Informationen: | | Belüftet / Unbelüftet: | belüfted | Farbe: | Orange | Gewicht: | 413 g | Inhalt: | 1 |
|
| | |
| | | |
| |