Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480712
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480712
EAN/GTIN:
     4058546409975
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Einfacher und schneller Zugriff auf alle Werkzeuge<br> Sichere und einfache Montage mit Click & Lock Mechanismus<br> Gestalten Sie Ihre Werkstatt ganz nach Ihren Wünschen<br> Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems
Weitere Informationen:
Länge:
35.6 cm
Breite:
24.1 cm
Höhe:
25.4 cm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.