Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480713
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480713
EAN/GTIN:
     4058546409982
Einfacher und schneller Zugriff auf alle Werkzeuge<br> Sichere und einfache Montage mit Click & Lock Mechanismus<br> Gestalten Sie Ihre Werkstatt ganz nach Ihren Wünschen<br> Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems
Weitere Informationen:
Länge:
25.4 cm
Breite:
24.1 cm
Höhe:
8.9 cm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.