Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressbacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480879
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480879
EAN/GTIN:
     4058546411640
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
pressbacke m 12 mm milwaukee
milwaukee pressbacke
Original Geberit Mapress Pressbacken<br> Vollständige Zulassung für Geberit Pressgeräte und Rohrleitungssysteme<br> Langlebige Pressbacken, die Pressbacken benötigen keine Wartung und Inspektion
Weitere Informationen:
Backenprofil:
M
Inhalt:
1
Kompatibel mit Systemen folgender Anbieter:
Geberit: Mapress
Passend für:
12
Passend für Milwaukee Presswerkzeuge:
M12 HPT
Rohrdurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: pressbacke 12mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,13*
€ 185,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.