Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressbacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480882
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480882
EAN/GTIN:
     4058546411671
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
pressbacke m22
milwaukee pressbacke
Original Geberit Mapress Pressbacken<br> Vollständige Zulassung für Geberit Pressgeräte und Rohrleitungssysteme<br> Langlebige Pressbacken, die Pressbacken benötigen keine Wartung und Inspektion
Weitere Informationen:
Backenprofil:
M
Inhalt:
1
Kompatibel mit Systemen folgender Anbieter:
Geberit: Mapress
Passend für:
22
Passend für Milwaukee Presswerkzeuge:
M12 HPT
Rohrdurchmesser:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: pressbacke 22mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.