Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressbacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480884
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480884
EAN/GTIN:
     4058546411695
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
pressbacke m35
milwaukee pressbacke
Original Geberit Mapress Pressbacken<br> Vollständige Zulassung für Geberit Pressgeräte und Rohrleitungssysteme<br> Langlebige Pressbacken, die Pressbacken benötigen keine Wartung und Inspektion
Weitere Informationen:
Backenprofil:
M
Inhalt:
1
Kompatibel mit Systemen folgender Anbieter:
Geberit: Mapress
Passend für:
35
Passend für Milwaukee Presswerkzeuge:
M12 HPT
Rohrdurchmesser:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: pressbacke 35mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,26*
€ 210,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,17*
€ 208,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,11*
€ 165,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.