Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressbacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480885
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480885
EAN/GTIN:
     4058546411701
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
pressbacke m 12 mm milwaukee
milwaukee pressbacke
Original Geberit Mapress Pressbacken<br> Vollständige Zulassung für Geberit Pressgeräte und Rohrleitungssysteme<br> Langlebige Pressbacken, die Pressbacken benötigen keine Wartung und Inspektion
Weitere Informationen:
Backenprofil:
M
Inhalt:
1
Kompatibel mit Systemen folgender Anbieter:
Geberit: Mapress
Passend für:
12
Passend für Milwaukee Presswerkzeuge:
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT
Rohrdurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: pressbacke 12mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,08*
€ 221,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,40*
€ 205,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.