Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressbacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480888
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480888
EAN/GTIN:
     4058546411732
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
pressbacke m22
milwaukee pressbacke
Original Geberit Mapress Pressbacken<br> Vollständige Zulassung für Geberit Pressgeräte und Rohrleitungssysteme<br> Langlebige Pressbacken, die Pressbacken benötigen keine Wartung und Inspektion
Weitere Informationen:
Backenprofil:
M
Inhalt:
1
Kompatibel mit Systemen folgender Anbieter:
Geberit: Mapress
Passend für:
22
Passend für Milwaukee Presswerkzeuge:
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT
Rohrdurchmesser:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: pressbacke 22mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.