Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressbacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480889
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480889
EAN/GTIN:
     4058546411749
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
pressbacke m28
milwaukee pressbacke
Original Geberit Mapress Pressbacken<br> Vollständige Zulassung für Geberit Pressgeräte und Rohrleitungssysteme<br> Langlebige Pressbacken, die Pressbacken benötigen keine Wartung und Inspektion
Weitere Informationen:
Backenprofil:
M
Inhalt:
1
Kompatibel mit Systemen folgender Anbieter:
Geberit: Mapress
Passend für:
28
Passend für Milwaukee Presswerkzeuge:
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT
Rohrdurchmesser:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: pressbacke m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,60*
€ 232,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,17*
€ 228,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.