Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressbacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480896
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480896
EAN/GTIN:
     4058546411817
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
pressbacke g
milwaukee pressbacke
Original Geberit Mepla Pressbacken<br> Vollständige Zulassung für Geberit Pressgeräte und Rohrleitungssysteme<br> Langlebige Pressbacken, die Pressbacken benötigen keine Wartung und Inspektion
Weitere Informationen:
Backenprofil:
G
Inhalt:
1
Kompatibel mit Systemen folgender Anbieter:
Geberit: Mepla, Mepla Therm
Passend für:
16
Passend für Milwaukee Presswerkzeuge:
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT
Rohrdurchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: pressbacken 16mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.