| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9568-4932492116 Herst.-Nr.: 4932492116 EAN/GTIN: 4058546414832 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3 spezielle, aggressive Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material;Bis zu 25 % SCHNELLER;Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen;Vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten;Konisch verlaufender Spiralrücken: zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit;Ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern; Kernverstärkte Spirale (KVS);Großvolumiges Spiraldesign für optimalen Bohrmehltransport;Kernverstärkte Spirale wirkt vibrationsdämpfend, die Schlagenergie wird besser auf die Bohrspitze übertragen und die Bruchsicherheit erhöht;Made in Germany;STANDZEIT: Vergrößerte Armierungsfasen und kernverstärkte Spirale ermöglichen eine höhere Kraftübertragung, geringere Vibrationen und geringere Bruchgefahr;Satz bestehend aus: je einem Bohrer 5 / 6 x 110 mm, 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 x 160 mm in Kunststoff-Packout-Box Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Teile: | 7 | Schaftaufnahme: | SDS-Plus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |