Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492143
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492143
EAN/GTIN:
     4058546415105
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Marker mit Ventilmechanismus<br> Widerstandsfähige Acrylfaserspitze geeignet zur Beschriftung bei Oberflächentemperaturen von -10 bis +145 °C<br> Ideal zur Beschriftung dunkler Oberflächen<br> Kann auf rauen, schmutzigen oder staubigen Oberflächen angewendet werden<br> Zur Beschriftung von Beton, Schwarzrohr, Aluminium, Kunststoff, Stahl, Edelstahl oder Gummi<br> Trocknet in 10 Sekunden<br> Wasser- und UV-beständig<br> Beschriftung hält bis zu 6 Monate<br> Metallzylinder, ideal für den Einsatz auf der Baustelle<br> Xylolfreier Lack
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Spitze:
rund Mittelstark
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.