Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierschwamm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492311
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492311
EAN/GTIN:
     4058546416782
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
milwaukee polierschwamm
Leicht anzuwenden: Farbcodierung der Politur, des Polierschwamms und des Poliertuches zur eindeutigen Zuordnung<br> Polierschwann Gelb zum Entfernen von Hologrammen<br> 20 mm dicker Polierschwamm empfohlen für den Einsatz mit Exzenter-Polierern<br> Made in Germany
Weitere Informationen:
Durchmesser:
140 mm
Breite:
20 mm
Inhalt:
2
Menge:
1
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.