Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierschwamm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492321
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492321
EAN/GTIN:
     4058546416881
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
milwaukee polierschwamm
Leicht anzuwenden: Farbcodierung der Politur, des Polierschwamms und des Poliertuches zur eindeutigen Zuordnung<br> Polierschwann Blau für Hochglanz-Finisharbeiten<br> 25 mm dicker Polierschwamm empfohlen für den Einsatz mit Polierern<br> Made in Germany
Weitere Informationen:
Durchmesser:
140 mm
Breite:
25 mm
Inhalt:
2
Menge:
1
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.