Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492392
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492392
EAN/GTIN:
     4058546417598
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Komfortabler 3-flächiger Tri-Lobe Handgriff für besten Halt und optimale Kraftübertragung<br> Gehärtete magnetische Spitze für lange Lebensdauer und sicheren Halt<br> Klinge mit Sechskant-Schaft zum leichten Ansetzen eines Maulschlüssels<br> Anti-Roll-Design des Handgriffs
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
6
Schubladengröße:
1/3 Zoll
Länge:
41.7 cm
Breite:
17.9 cm
Höhe:
4.5 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.