Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492393
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492393
EAN/GTIN:
     4058546417604
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Komfortabler 3-flächiger Tri-Lobe Handgriff für besten Halt und optimale Kraftübertragung<br> Gehärtete magnetische Spitze für lange Lebensdauer und sicheren Halt<br> Klinge mit Sechskant-Schaft zum leichten Ansetzen eines Maulschlüssels<br> Anti-Roll-Design des Handgriffs
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
5
Schubladengröße:
1/3 Zoll
Länge:
41.7 cm
Breite:
17.9 cm
Höhe:
4.5 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.