Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492434
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492434
EAN/GTIN:
     4058546418014
Speziallegierter Stahl & Härteverfahren für hohe Materialfestigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität<br> Magnetaufnahme für sicheren Halt<br> 1/4Zoll Sechskant (DIN 3126 - E 6.3). Optimal für hohe Schlagzahlen und Drehmomente
Weitere Informationen:
Für Gewindegröße:
M3
Inhalt:
1
Länge:
65 mm
Schlüsselweite:
5.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.