Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifach-Schnellladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492531
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492531
EAN/GTIN:
     4058546418984
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
milwaukee schnellladegerät
Bis zu 6-mal schnelleres Aufladen auf 80 % für mehr Produktivität<br> 15-minütige Schnellladung des M18™REDLITHIUM™FORGE™ 6.0 Ah auf 80%<br> CHARGE ADAPT™ : Adaptive Ladungsverteilung liefert eine adaptive gleichzeitige Ladung für mehrere Akkus, um die Produktivität zu erhöhen<br> REDLINK™ Intelligenz: Das Ladegerät kommuniziert mit dem Akku, um optimale Ladegeschwindigkeit und Leistung zu gewährleisten<br> Gleichzeitiges Laden von zwei M18™-Akkus<br> Kompatibel mit allen M18™ Akkus<br> Die Montage auf der Rückseite ermöglicht eine vielfältige Ausrichtung<br> COOL-CYCLE™: Das aktive Kühlsystem sorgt für eine schnelle Kühlung und damit für weniger Ausfallzeiten. Die aktive Kühlfunktion funktioniert mit Akkus, die COOL-CYCLE™-fähig sind
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0, 6.0 Ah
Energiequelle:
AC
Für Li-Ion Akkus:
Ja
Für NiCd Akkus:
Nein
Für NiMH Akkus:
Nein
Gewicht:
2.5 kg
Ladeanschluss:
2 x M18™
Ladestrom:
18 Ah
Ladezeit 6.0 Ah Akku:
25 Min
Ladezeit M18 12.0 Ah Akku:
60 Min
Ladezeit M18 2.0 Ah Akku:
27 Min
Ladezeit M18 3.0 Ah Akku:
35 Min
Ladezeit M18 4.0 Ah Akku:
52 Min
Ladezeit M18 5.0 Ah Akku:
60 Min
Ladezeit M18 5.5 Ah Akku:
35 Min
Ladezeit M18 8.0 Ah Akku:
45 Min
Ladezeit M18 FORGE 6.0 Ah Akku:
25 Min
Spannung:
18 V
System:
M18™
Wandmontage möglich:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,59*
€ 326,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,76*
€ 310,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,02*
€ 299,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,89*
€ 285,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,32*
€ 265,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.