Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492555
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492555
EAN/GTIN:
     4058546419226
Suchbegriffe:
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
milwaukee stauchkopfnägel
18 Gauge / 1,25 mm Stauchkopfnägel für M18 FN18GS<br> Verzinkt (Verwendung im Innenbereich)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
1.05 x 1.25 mm
Drahtstärke:
18
Gesamtlänge:
45 mm
Inhalt:
5.000
Magazinwinkel:
0 Grad
Material:
Harzbeschichtet. Verzinkt.
Serviceklasse:
1
Typ:
Stauchkopfnägel für M18 FN18GS
Weitere Suchbegriffe: stauchkopfnägel (magazin)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.