Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Nagler
>
Druckluft-Nagler
>
Stauchkopfnagel
>
Artikel
Nägel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9568-4932492557
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4932492557
EAN/GTIN:
4058546419240
Suchbegriffe:
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
milwaukee stauchkopfnägel
18 Gauge / 1,25 mm Stauchkopfnägel für M18 FN18GS<br> Edelstahl (Verwendung im Innen-/Außenbereich)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
1.05 x 1.25 mm
Drahtstärke:
18
Gesamtlänge:
16 mm
Inhalt:
10.000
Magazinwinkel:
0 Grad
Material:
Edelstahl / Rostfrei
Serviceklasse:
3
Typ:
Stauchkopfnägel für M18 FN18GS
... >
Zubehör
>
Befestigen
>
Nägel und Klammern
Weitere Suchbegriffe:
stauchkopfnägel (magazin)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen