Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492559
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492559
EAN/GTIN:
     4058546419264
Suchbegriffe:
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
milwaukee stauchkopfnägel
18 Gauge / 1,25 mm Stauchkopfnägel für M18 FN18GS<br> Edelstahl (Verwendung im Innen-/Außenbereich)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
1.05 x 1.25 mm
Drahtstärke:
18
Gesamtlänge:
25 mm
Inhalt:
5.000
Magazinwinkel:
0 Grad
Material:
Edelstahl / Rostfrei
Serviceklasse:
3
Typ:
Stauchkopfnägel für M18FN18GS
Weitere Suchbegriffe: stauchkopfnägel (magazin)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.