Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdraht-Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492568
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492568
EAN/GTIN:
     4058546419356
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer
Flachdraht-Klammern<br> Für M12BST
Weitere Informationen:
Abmessungen:
0.5 x 1.25 mm
Breite:
10.6 mm
Drahtstärke:
1.25
Gesamtlänge:
12 mm
Inhalt:
750
Material:
Verzinkt
Serviceklasse:
1
Typ:
Flachdraht-Klammern für M12BST
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.