Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdraht-Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492569
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492569
EAN/GTIN:
     4058546419363
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern
Flachdraht-Klammern<br> Für M12BST
Weitere Informationen:
Abmessungen:
0.5 x 1.25 mm
Breite:
10.6 mm
Drahtstärke:
1.25
Gesamtlänge:
14 mm
Inhalt:
600
Material:
Verzinkt
Serviceklasse:
1
Typ:
Flachdraht-Klammern für M12BST
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.