Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdraht-Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492571
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492571
EAN/GTIN:
     4058546419387
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer
Flachdraht-Klammern<br> Für M12BST
Weitere Informationen:
Abmessungen:
0.5 x 1.25 mm
Breite:
10.6 mm
Drahtstärke:
1.25
Gesamtlänge:
8 mm
Inhalt:
5.000
Material:
Verzinkt
Serviceklasse:
1
Typ:
Flachdraht-Klammern für M12BST
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.