Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdraht-Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492572
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492572
EAN/GTIN:
     4058546419394
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer
Flachdraht-Klammern<br> Für M12BST
Weitere Informationen:
Abmessungen:
0.5 x 1.25 mm
Breite:
10.6 mm
Drahtstärke:
1.25
Gesamtlänge:
10 mm
Inhalt:
5.000
Material:
Verzinkt
Serviceklasse:
1
Typ:
Flachdraht-Klammern für M12BST
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.