Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492586
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492586
EAN/GTIN:
     4058546419530
Suchbegriffe:
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
stauchkopfnagel
Passend für MILWAUKEE® M18 CN16GA & M18 FN16GA Akku-Nagler<br> Streifennägel mit 32° Neigung
Weitere Informationen:
Abmessungen:
1.35 x 1.61 mm
Drahtstärke:
16
Gesamtlänge:
64 mm
Inhalt:
2,000
Magazinwinkel:
20 Grad
Material:
Verzinkt
Serviceklasse:
1
Typ:
Stauchkopfnägel für M18CN16GA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.