Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492589
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492589
EAN/GTIN:
     4058546419561
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel
Für den Einsatz mit M18 FFN21<br> Streifennägel, 20° Rundkopf, papiergebunden<br> Blanke Nägel zur Verwendung im Innenbereich (Nutzungsklasse 1/Eurocode 5)
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80 mm
Inhalt:
1.750
Magazinwinkel:
20 Grad
Material:
Ringschaft, blank
Schaftdurchmesser:
3.1 mm
Serviceklasse:
1
Typ:
Rundkopfnägel für M18 FFN21
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.