Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492591
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492591
EAN/GTIN:
     4058546419585
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel
Für den Einsatz mit M18 FFN21<br> Streifennägel, 20° Rundkopf, papiergebunden<br> Verzinkte Nägel zur Verwendung im Innen- und Außenbereich (Nutzungsklasse 1+2/Eurocode 5)
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
65 mm
Inhalt:
2.000
Magazinwinkel:
20 Grad
Material:
Ringschaft, verzinkt
Schaftdurchmesser:
2.8 mm
Serviceklasse:
2
Typ:
Rundkopfnägel für M18 FFN21
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.