Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492605
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492605
EAN/GTIN:
     4058546419721
Suchbegriffe:
D-Kopfnagel
milwaukee d-kopfnägel
Passend für MILWAUKEE® M18 FFN Akku-Nagler<br> Streifennägel mit 34° Neigung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Inhalt:
2.200
Magazinwinkel:
34 Grad
Material:
Glattschaft, verzinkt
Schaftdurchmesser:
3.1 mm
Serviceklasse:
2
Typ:
D-Kopf-Nägel für M18 FFN
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.