Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492608
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492608
EAN/GTIN:
     4058546419752
Suchbegriffe:
D-Kopfnagel
Für den Einsatz mit M18FFN<br> Streifennägel, 34° Halbkopf, papiergebunden<br> Verzinkte Nägel zur Verwendung im Innen- und Außenbereich (Nutzungsklasse 1+2/Eurocode 5)
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
75 mm
Inhalt:
2.200
Magazinwinkel:
34 Grad
Material:
Ringschaft, verzinkt
Schaftdurchmesser:
2.8 mm
Serviceklasse:
2
Typ:
D-Kopf-Nägel für M18 FFN
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.