Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492611
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492611
EAN/GTIN:
     4058546419783
Suchbegriffe:
D-Kopfnagel
milwaukee d-kopfnägel
Für den Einsatz mit M18FFN<br> Streifennägel, 34° Halbkopf, papiergebunden<br> Verzinkte Nägel zur Verwendung im Innen- und Außenbereich (Nutzungsklasse 1+2/Eurocode 5)
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80 mm
Inhalt:
2.200
Magazinwinkel:
34 Grad
Material:
Ringschaft, verzinkt
Schaftdurchmesser:
3.1 mm
Serviceklasse:
2
Typ:
D-Kopf-Nägel für M18 FFN
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.