Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492612
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492612
EAN/GTIN:
     4058546419790
Suchbegriffe:
D-Kopfnagel
milwaukee d-kopfnägel
Für den Einsatz mit M18FFN<br> Streifennägel, 34° Halbkopf, papiergebunden<br> Verzinkte Nägel zur Verwendung im Innen- und Außenbereich (Nutzungsklasse 1+2/Eurocode 5)
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Inhalt:
2.200
Magazinwinkel:
34 Grad
Material:
Ringschaft, verzinkt
Schaftdurchmesser:
3.1 mm
Serviceklasse:
2
Typ:
D-Kopf-Nägel für M18 FFN
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.