Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492615
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492615
EAN/GTIN:
     4058546419820
Suchbegriffe:
D-Kopfnagel
milwaukee d-kopfnägel
Passend für MILWAUKEE® M18 FFN Akku-Nagler<br> Streifennägel mit 34° Neigung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Inhalt:
2.200
Magazinwinkel:
34 Grad
Material:
Ringschaft, feuerverzinkt
Schaftdurchmesser:
3.1 mm
Serviceklasse:
3
Typ:
D-Kopf-Nägel für M18 FFN
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.