Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdraht-Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492619
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492619
EAN/GTIN:
     4058546419868
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer milwaukee
tackerklammer
Flachdraht-Klammern<br> Für M18FNCS18GS
Weitere Informationen:
Abmessungen:
1.05 x 1.25 mm
Breite:
5.7 mm
Drahtstärke:
1.25
Gesamtlänge:
30 mm
Inhalt:
4.200
Material:
Harzbeschichtet / Verzinkt
Serviceklasse:
1
Typ:
Flachdraht-Klammern für M18FNCS18GS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.