Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdraht-Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492626
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492626
EAN/GTIN:
     4058546419936
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer milwaukee
tackerklammer
Flachdraht-Klammern<br> Für M18FNCS18GS
Weitere Informationen:
Abmessungen:
1.05 x 1.25 mm
Breite:
5.7 mm
Drahtstärke:
1.25
Gesamtlänge:
38 mm
Inhalt:
2.600
Material:
Edelstahl / Harzbeschichtet
Serviceklasse:
3
Typ:
Flachdraht-Klammern für M18FNCS18GS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.