Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492848
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492848
EAN/GTIN:
     4058546477196
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
milwaukee schnellladegerät
Lädt den MX FUEL™ FORGE™ 12,0 Ah-Akku in 65 Minuten<br> COOL-CYCLE™: Das aktive Kühlsystem sorgt für eine schnelle Kühlung und damit für weniger Ausfallzeiten. Die aktive Kühlfunktion funktioniert mit Akkus, die COOL-CYCLE™-fähig sind<br> REDLINK™ Intelligenz: Das Ladegerät kommuniziert mit dem Akku, um die Leistung zu optimieren und die Laufzeit zu maximieren<br> Erstes MILWAUKEE®-Ladegerät mit ONE-KEY™ für Werkzeugverfolgung, Sicherheit und Bestandsmanagement<br> 100 % systemkompatibel mit den MILWAUKEE®-MX FUEL™-Akkus<br> Einfacher Transport mit bordeigenem Tragegriff<br> Lädt den MX FUEL™ FORGE™ 8,0 Ah-Akku in 45 Minuten
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
3.0, 6.0, 8.0, 12.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Energiequelle:
AC
Für Li-Ion Akkus:
Ja
Für NiCd Akkus:
Nein
Für NiMH Akkus:
Nein
Geliefert in:
im Karton
Ladeanschluss:
1 x MX FUEL™
Ladegerät:
45/65 Ladezeit min
Ladestrom:
12 Ah
Gewicht:
8.9 kg
System:
MX FUEL™
Tragegriff:
Ja
Wandmontage möglich:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 735,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,29*
€ 945,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,61*
€ 940,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 790,60*
€ 940,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 790,59*
€ 940,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,23*
€ 917,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 771,22*
€ 917,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 771,21*
€ 917,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 771,20*
€ 917,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 771,19*
€ 917,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,57*
€ 905,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,88*
€ 875,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.