| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932492962 Herst.-Nr.: 4932492962 EAN/GTIN: 4058546478339 |
| |
|
| | |
| Im Notfall schnell zu erkennen durch den rot gefärbten PACKOUT™ Organiser<br> Teil des modularen PACKOUT™-Lagersystems<br> Hergestellt aus schlagfesten Polymeren für lange Haltbarkeit auf der Baustelle<br> Wetterschutz nach IP65 zum Schutz vor Regen und Baustellenschmutz<br> Der Innenraum verfügt über 10 herausnehmbare und montierbare Fächer<br> No-Travel-Dichtungen verhindern, dass der Inhalt während des Transports zwischen den Behältern hin- und herwandert<br> DIN 13157:2021-11 konformer Verbandskasten Weitere Informationen: | | Größe: | 500 x 380 x 120 mm | Inhalt: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, PE-Beutel, Erste Hilfe Mobil-Set, Erste Hilfe Reiseset, Erste-Hilfe-Set, Outdoor-Unfallset, Reiseapotheke, Unfallset Erste-Hilfe, Rettungsdecke, erste hilfe kasten din 13157, rettungsdecke, erste hilfe koffer önorm |
| | |
| |