Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-T-Shirt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492973
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492973
EAN/GTIN:
     4058546478445
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts
Leichtes und atmungsaktives Arbeitsshirt mit 156 g/m² für mehr Komfort und Produktivität<br> Speziell für mehr Mobilität entwickelt, mit tief angesetzter Schulterpartie und Ganzkörperbedeckung<br> Atmungsaktive und bequeme Mischung aus Baumwolle (33%) und Polyester (67%)
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Größe:
S
Inhalt:
1
Material:
33 % Cotton / 67 % Polyester
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.