Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Langarm-Shirt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492985
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492985
EAN/GTIN:
     4058546478568
Leichtes und atmungsaktives Arbeitsshirt mit 156 g/m² für mehr Komfort und Produktivität<br> Speziell für mehr Mobilität entwickelt, mit tief angesetzter Schulterpartie und Ganzkörperbedeckung<br> Atmungsaktive und bequeme Mischung aus Baumwolle (33%) und Polyester (67%)
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Größe:
L
Inhalt:
1
Material:
33 % Baumwolle / 67 % Polyester
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.