Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Langarm-Shirt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492986
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492986
EAN/GTIN:
     4058546478575
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
herren langarmshirts
Leichtes und atmungsaktives Arbeitsshirt mit 156 g/m² für mehr Komfort und Produktivität<br> Speziell für mehr Mobilität entwickelt, mit tief angesetzter Schulterpartie und Ganzkörperbedeckung<br> Atmungsaktive und bequeme Mischung aus Baumwolle (33%) und Polyester (67%)
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Größe:
XL
Inhalt:
1
Material:
33 % Baumwolle / 67 % Polyester
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.