Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Langarmshirt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493062
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493062
EAN/GTIN:
     4058546479336
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt
Strapazierfähiges, 200 g/m² starkes, reiß- und abriebfestes Gewebe, perfekt für den Einsatz auf der Baustelle<br> Strapazierfähige und atmungsaktive Mischung aus Baumwolle (60%) und Polyester (40%)<br> Brusttasche für Stifte, Ohrstöpsel oder andere Gegenstände<br> UV-Schutzfaktor UPF 50+ gemäß EN 13758-1
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Größe:
XXL
Inhalt:
1
Material:
60 % Baumwolle / 40 % Polyester.
Weitere Suchbegriffe: UV-Shirt, herren langarmshirts
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.