Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktions-Langarm-Shirt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493088
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493088
EAN/GTIN:
     4058546479596
Suchbegriffe:
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Geringes Gewicht, um auch bei heißem Wetter auf der Baustelle produktiv zu bleiben<br> Feuchtigkeitsableitendes Material, 100% Polyester<br> Schnelltrocknendes, mehrlagiges Mesh-Material in den Hauptschweißzonen für gute Belüftung unter den Achseln, an den Körperseiten und am Rücken<br> Raglanärmel zum bequemen Tragen von Werkzeugtaschen, Rucksäcken oder Klettergurten und für mehr Bewegungsfreiheit<br> UV-Schutzfaktor UPF 50+ gemäß EN 13758-1
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Größe:
S
Inhalt:
1
Material:
100 % Polyester
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.