Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktions-Langarm-Shirt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493090
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493090
EAN/GTIN:
     4058546479619
Suchbegriffe:
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Geringes Gewicht, um auch bei heißem Wetter auf der Baustelle produktiv zu bleiben<br> Feuchtigkeitsableitendes Material, 100% Polyester<br> Schnelltrocknendes, mehrlagiges Mesh-Material in den Hauptschweißzonen für gute Belüftung unter den Achseln, an den Körperseiten und am Rücken<br> Raglanärmel zum bequemen Tragen von Werkzeugtaschen, Rucksäcken oder Klettergurten und für mehr Bewegungsfreiheit<br> UV-Schutzfaktor UPF 50+ gemäß EN 13758-1
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Größe:
L
Inhalt:
1
Material:
100 % Polyester
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.