Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493111
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493111
EAN/GTIN:
     4058546479824
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
Die bequeme Mütze schützt vor kalten Umgebungen<br> Mit Fleece gefüttert für mehr Komfort und Schutz vor Wind<br> Das strapazierfähige Mischgewebe aus 98 % Polyester und 2 % Elasthan ist unempfindlich und leitet Feuchtigkeit ab, um Schwitzen und Überhitzung zu vermeiden
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Inhalt:
1
Material:
98 % Polyester / 2 % Elasthan
Verpackungsart:
Polybeutel
Weitere Suchbegriffe: rollmütze
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.