Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Kapuzen-Pullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493116
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493116
EAN/GTIN:
     4058546479879
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Der leichte Kapuzenpullover lässt sich leicht übereinander ziehen und ist daher vielseitig einsetzbar<br> Berufsorientiertes Design mit verstärkten Vordertaschen und überschnittenen Schulternähten<br> Das bequeme Design und die Passform ermöglichen es, sich bei der Arbeit frei und leicht zu bewegen
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Größe:
S
Inhalt:
1
Material:
70 % Baumwolle / 30 % Polyester
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.