Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Kapuzen-Pullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493117
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493117
EAN/GTIN:
     4058546479886
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Der leichte Kapuzenpullover lässt sich leicht übereinander ziehen und ist daher vielseitig einsetzbar<br> Berufsorientiertes Design mit verstärkten Vordertaschen und überschnittenen Schulternähten<br> Das bequeme Design und die Passform ermöglichen es, sich bei der Arbeit frei und leicht zu bewegen
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Größe:
M
Inhalt:
1
Material:
70 % Baumwolle / 30 % Polyester
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.