Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Kapuzen-Pullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493122
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493122
EAN/GTIN:
     4058546479930
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Der leichte Kapuzenpullover lässt sich leicht übereinander ziehen und ist daher vielseitig einsetzbar<br> Berufsorientiertes Design mit verstärkten Vordertaschen und überschnittenen Schulternähten<br> Das bequeme Design und die Passform ermöglichen es, sich bei der Arbeit frei und leicht zu bewegen
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Größe:
M
Inhalt:
1
Material:
70 % Baumwolle / 30 % Polyester
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.