Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Kapuzen-Pullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493127
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493127
EAN/GTIN:
     4058546479985
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Der leichte Kapuzenpullover lässt sich leicht übereinander ziehen und ist daher vielseitig einsetzbar<br> Berufsorientiertes Design mit verstärkten Vordertaschen und überschnittenen Schulternähten<br> Das bequeme Design und die Passform ermöglichen es, sich bei der Arbeit frei und leicht zu bewegen
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Größe:
M
Inhalt:
1
Material:
70 % Baumwolle / 30 % Polyester
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.