Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493145
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493145
EAN/GTIN:
     4058546480165
Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Kernbohrmaschine
Kernbohrständer
Höhenverstellbarer Griff für den Antriebsmotor und ein einfach zu erreichender Griff für die Tiefeneinstellung erleichtern die Bedienung mit einer Hand<br> Werkzeugloser Maschinen- und Wassertankaufsatz kompatibel mit M18™ SWITCH TANK™ System<br> Zur Verwendung mit dem akkubetriebenen MXF Kernbohrgerät, für Bohrungen bis zu Durchmesser 350 mm<br> Kann mit einer Vakuumpumpe auf glatten und ebenen Oberflächen verwendet werden<br> Einstellbarer Gleitschlitten<br> Große Räder sorgen für einen einfachen Transport vor Ort<br> Werkzeuglose Installation der MX FUEL™ Motoreinheit in wenigen Sekunden dank des Schnellverschlussmechanismus
Weitere Informationen:
Länge:
93.5 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
15 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.772,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.024,01*
€ 2.408,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.965,68*
€ 2.339,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.915,28*
€ 2.279,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.864,87*
€ 2.219,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.785,16*
€ 2.124,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.772,37*
€ 2.109,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.